Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0031194600 Handtuchhalter 941mm schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0031194600 Handtuchhalter 941mm schwarz matt
DURAVIT 0031194600 Handtuchhalter 941mm schwarz matt
DURAVIT 0031194600 Handtuchhalter 941mm schwarz matt
Artikel-Nr.:
     1955B-4040140657
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000400217
EAN/GTIN:
     4053424895758
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Handtuchhalter für Waschtisch 941mm schwarz matt Quadratrohr 14 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Durchmesser: 0mm · Länge: 941mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Schwenkbar: Nein · Suizidhemmend: Nein · Tiefe (1): 64mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000400217
Werksnummer:
6000400217
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
1062,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Duravit Handtuchhalter DURASQUARE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,90*
€ 206,93*
€ 5,95*
ab € 169,69*
€ 206,96*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,51*
€ 216,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000400204
ab € 130,21*
Ähnlich
Duravit
6000400206
ab € 136,02*
Ähnlich
Duravit
6000400216
ab € 196,06*
Ähnlich
Duravit
6000400220
ab € 186,94*
Ähnlich
Duravit
6000400221
ab € 159,12*
Ähnlich
Duravit
6000400251
ab € 105,42*
Ähnlich
Duravit
6000400253
ab € 114,87*
Ähnlich
Duravit
6000400266
ab € 84,34*
Ähnlich
Duravit
6000400267
ab € 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.