Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0099414600 Handtuchhalter Starck T 2-armig, beweglich, 486mm schwarz mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0099414600 Handtuchhalter Starck T 2-armig, beweglich, 486mm schwarz mat
DURAVIT 0099414600 Handtuchhalter Starck T 2-armig, beweglich, 486mm schwarz mat
DURAVIT 0099414600 Handtuchhalter Starck T 2-armig, beweglich, 486mm schwarz mat
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247856
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000400253
EAN/GTIN:
     4053424703022
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter 2-armig schwarz
Duravit Handtuchhalter STARCK T 2-armig, beweglich, 486mm schwarz matt Duravit Starck T Handtuchhalter Schwarz Matt 50x465x80 mm - 0099414600 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 2 · Anzahl der Handtuchhalter: 2 · Ausführung Abdeckrosette: rund · Durchmesser: 20mm · Länge: 50mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Schwenkbar: Ja · Suizidhemmend: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000400253
Werksnummer:
6000400253
Länge netto mm:
88,00
Breite netto mm:
486,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
0,561000
Gewicht brutto Kg:
0,561000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Duravit Handtuchhalter STARCK T
Ausfuehrung:
zweiarmig und beweglich
Weitere Suchbegriffe: handtuchauszug 2-armig, handtuchhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,87*
€ 142,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,93*
€ 157,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,85*
€ 158,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000400204
ab € 130,21*
Ähnlich
Duravit
6000400206
ab € 136,02*
Ähnlich
Duravit
6000400216
ab € 196,06*
Ähnlich
Duravit
6000400217
ab € 169,69*
Ähnlich
Duravit
6000400220
ab € 186,94*
Ähnlich
Duravit
6000400221
ab € 159,12*
Ähnlich
Duravit
6000400251
ab € 105,42*
Ähnlich
Duravit
6000400266
ab € 84,34*
Ähnlich
Duravit
6000400267
ab € 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.