Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0030374600 Handtuchhalter Vero 550mm schwarz matt für 045460 Quadratrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0030374600 Handtuchhalter Vero 550mm schwarz matt für 045460 Quadratrohr
DURAVIT 0030374600 Handtuchhalter Vero 550mm schwarz matt für 045460 Quadratrohr
DURAVIT 0030374600 Handtuchhalter Vero 550mm schwarz matt für 045460 Quadratrohr
Artikel-Nr.:
     1955B-4040140531
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000400206
EAN/GTIN:
     4053424707334
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter schwarz
Duravit Handtuchhalter VERO Quadratrohr 14mm f Möbel-WT 045460 sw ma Duravit Handtuchhalter Schwarz Matt 550x64x71 mm – 0030374600 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Durchmesser: 0mm · Länge: 550mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Schwenkbar: Nein · Suizidhemmend: Nein · Tiefe (1): 64mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000400206
Werksnummer:
6000400206
Länge netto mm:
78,00
Breite netto mm:
560,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Duravit Handtuchhalter VERO
Ausfuehrung:
für 045460 Quadratrohr 14 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, duravit handtuchhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,56*
€ 166,80*
€ 5,95*
ab € 136,02*
€ 166,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,99*
€ 174,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 146,91*
€ 178,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000400204
ab € 130,21*
Ähnlich
Duravit
6000400216
ab € 196,06*
Ähnlich
Duravit
6000400217
ab € 169,69*
Ähnlich
Duravit
6000400220
ab € 186,94*
Ähnlich
Duravit
6000400221
ab € 159,12*
Ähnlich
Duravit
6000400251
ab € 105,42*
Ähnlich
Duravit
6000400253
ab € 114,87*
Ähnlich
Duravit
6000400266
ab € 84,34*
Ähnlich
Duravit
6000400267
ab € 92,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.