Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0099471000 Handtuchring Starck T chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0099471000 Handtuchring Starck T chrom chrom
DURAVIT 0099471000 Handtuchring Starck T chrom chrom
DURAVIT 0099471000 Handtuchring Starck T chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247993
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000400266
EAN/GTIN:
     4053424693910
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Duravit Handtuchring STARCK T chrom Duravit Starck T Handtuchring Chrom 210x73x228 mm - 0099471000 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Durchmesser (1): 210mm · Länge: 210mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Schwenkbar: Ja · Suizidhemmend: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000400266
Werksnummer:
6000400266
Länge netto mm:
229,00
Breite netto mm:
239,00
Höhe netto mm:
66,00
Gewicht netto Kg:
0,482000
Gewicht brutto Kg:
0,482000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Handtuchring STARCK T
Weitere Suchbegriffe: duravit handtuchhalter, handtuchhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,28*
€ 106,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,34*
€ 117,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,93*
€ 117,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000400204
ab € 130,84*
Ähnlich
Duravit
6000400206
ab € 136,37*
Ähnlich
Duravit
6000400216
ab € 196,73*
Ähnlich
Duravit
6000400217
ab € 169,82*
Ähnlich
Duravit
6000400220
ab € 187,11*
Ähnlich
Duravit
6000400221
ab € 159,51*
Ähnlich
Duravit
6000400251
ab € 105,26*
Ähnlich
Duravit
6000400253
ab € 115,15*
Ähnlich
Duravit
6000400267
ab € 92,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.