Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA B0910 Unterziehhandschuh Einheitsgröße Fingerspitzenloser Polyesterhandsch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA B0910 Unterziehhandschuh Einheitsgröße Fingerspitzenloser Polyesterhandsch
SHOWA B0910 Unterziehhandschuh Einheitsgröße Fingerspitzenloser Polyesterhandsch
SHOWA B0910 Unterziehhandschuh Einheitsgröße Fingerspitzenloser Polyesterhandsch
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113056
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     B0910
EAN/GTIN:
     4901792961509
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe
SHOWA B0910 Unterziehhandschuh Einheitsgröße Fingerspitzenloser Polyesterhandschuh weiß Flexibler und robuster fingerspitzenloser Unterhandschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist sowie uneingeschränkten Tastsinn. Minimales Allergierisiko, keine Hautreizungen durch Nähte. Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks.Farbe: Weiß Material: Polyester Größen: Einheitsgröße Länge: ca. 165 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B0910
Werksnummer:
2449795500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Polyester
Produktart:
Fingerspitzenloser Polyesterhandschuh we
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.337,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Paar (ab € 2,33732* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.529,37*
€ 3.009,9503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.510,15*
€ 2.987,0785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.422,69*
€ 2.883,0011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.375,52*
€ 2.826,8688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.337,32*
€ 2.781,4108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.