| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113048 Herst.-Nr.: SHOWC9905-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SHOWA C9905 (Clean Pack) Gr. L (8/9) Einweghandschuh Nitril weiß reinraum-tauglich puderfrei, 300mm, Stärke 0,12 (ex 7595), BTL = 100 St. Einweghandschuh, für die Verwendung in Reinräumen der Klasse 100 zertifiziert und geeignet. Verhindert Latexallergien des Typs I und IV. Hoher Schutz gegen eindringende Chemikalien und Chemikalienspritzer. Chlorierter Handschuh für mehr Komfort und Griffigkeit und reduziertes Verkleben. Strukturierte Oberfläche der Fingerkuppen für verbesserte Griffsicherheit.Norm: EN 388, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, EN 455 Farbe: Weiß Material: Nitril Größen: 6 (XS) – 10 (XL) Länge: ca. 300 mm Anwendung: Luftfahrt, Eletronik, Gesundheitswesen, Pharmazie Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,12 mm Beschaffenheit: Ungepudert, silikonfrei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SHOWC9905-L | Werksnummer: | 2430038080 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | L | Material: | Nitril | Produktart: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| |