| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00139322 Herst.-Nr.: QJ344-N2-MPA EAN/GTIN: 4012801593908 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 460 | Baureihe: | QJ3.. | Breite in mm: | 88 | eClass51: | 23050805 | eClass61: | 23050890 | eClass71: | 23050890 | Innendurchmesser in mm: | 220 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, zwei Haltenuten | UNSPSC131: | 31171538 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.776,72* | € 4.927,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.776,73* | € 4.927,50* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 4.804,0228* | € 4.954,9128* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.811,61* | € 4.962,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.973,66* | € 6.492,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4.804,0228* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|