Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ344-N2-MPA FAG Vierpunktlager QJ344-N2-MPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018B3C0_a.png
0018B3C0_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ344-N2-MPA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192626710000
EAN/GTIN:
     4012801593908
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 460mm Breite [B]: 88mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 900000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1650000N Grenzdrehzahl [n G]: 24301/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 10801/min Baureihe: QJ3..-N2-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
460mm
Baureihe:
QJ3..-N2-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
10801/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
220mm
Breite [B]:
88mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
900000N
Grenzdrehzahl [n G]:
24301/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1650000N
Weitere Suchbegriffe: 0192626710000, QJ344-N2-MPA, 205QJ344-N2-MPA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4.776,72*
€ 4.927,49*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4.776,73*
€ 4.927,50*
€ 4,95*
ab € 4.804,0228*
€ 4.954,9128*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.811,61*
€ 4.962,54*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 5.973,66*
€ 6.492,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.962,54*
€ 5.905,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.930,17*
€ 5.866,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.844,66*
€ 5.765,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.811,61*
€ 5.725,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4.811,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.