Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ344 -N2-MPA 220x460x88, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ344 -N2-MPA 220x460x88, Vierpunktlager
FAG QJ344 -N2-MPA 220x460x88, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10077273
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ344 -N2-MPA
EAN/GTIN:
     04012801593908
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
QJ344 -N2-MPA
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
71,900 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
460,000 mm
Breite:
88,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ344 -N2-MPA, FAG Vierpunktlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4.776,72*
€ 4.921,74*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 4.776,73*
€ 4.921,75*
€ 4,95*
ab € 4.804,0228*
€ 4.949,1528*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.811,61*
€ 4.956,78*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 5.973,66*
€ 6.485,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.921,75*
€ 5.856,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.890,46*
€ 5.819,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.807,69*
€ 5.721,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.776,73*
€ 5.684,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4.776,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.