Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehaeuseeinheit RMEY40 N Innen-Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlager-Gehaeuseeinheit RMEY40 N Innen-Ø 40 mm
Flanschlager-Gehaeuseeinheit RMEY40 N Innen-Ø 40 mm
Flanschlager-Gehaeuseeinheit RMEY40 N Innen-Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060098
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RMEY40 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA RMEY40 N rund RMEY40 N Flanschlager-Gehaeuseeinheit
Innen 40 mm
Gewicht 161 kg
EAN 4012802803921
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Befestigung Gewindestifte
Ausführung Standardausführung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lochanzahl 4
Form rund
Dichtung zweifache Dichtung
Farbe dunkelgrau

rund RMEY40 N Flanschlager-Gehaeuseeinheit Innen-Ø 40 mm rund
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RMEY40 N
Werksnummer:
10111270
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
1,52
Höhe netto mm:
0,74
Gewicht netto Kg:
1,610000
Gewicht brutto Kg:
1,610000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 39,99*
1 Tag
139
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 42,89*
Lager 1955
139
€ 5,99*
ab € 33,69*
€ 44,15*
€ 4,95*
ab € 39,3425*
€ 49,4925*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.