Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KGBAS50 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 50 mm Außen-Ø 130 mm Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KGBAS50 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 50 mm Außen-Ø 130 mm Breite 100 mm
INA KGBAS50 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 50 mm Außen-Ø 130 mm Breite 100 mm
INA KGBAS50 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 50 mm Außen-Ø 130 mm Breite 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059212
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGBAS50 PPAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KGBAS50 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 50 mm Außen-Ø 130 mm Breite 100 mm
Innen 50 mm
Gewicht 188 kg
EAN 4054362438281
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung allseitig abgedichtet
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Betriebsspiel nicht einstellbar
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe

Linear-Kugellager-Einheit KGBAS50 PPAS 50mm AD 130mm B.100mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KGBAS50 PPAS
Werksnummer:
10099817
Länge netto mm:
1,30
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
1,880000
Gewicht brutto Kg:
1,880000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager-Einheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 134,40*
€ 152,02*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 152,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,66*
€ 163,37*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 145,93*
€ 163,42*
Frei Haus
ab € 152,33*
€ 170,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.