Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager-Einheit KGBAS (Massiv-Reihe) KGBAS 50-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KGBAS 50-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0017499860000
EAN/GTIN:
     4054362438281
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager-Einheit KGBAS (Massiv-Reihe) KGBAS 50-. . . Linear-Kugellager-Einheit einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. , KGBAS 50-PP-AS, 0017499860000, INA, Linear-Kugellager-Einheit KGBAS (Massiv-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellagereinheit
Baureihe:
KGBAS
Wellendurchmesser d:
50.000 mm
Laenge L:
100.000 mm
Hoehe H:
98.000 mm
Breite B:
130.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 5,99*
ab € 135,24*
€ 151,35*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 134,96*
€ 151,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,40*
€ 162,50*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 162,55*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 169,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.