| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040057345 Herst.-Nr.: 3200 BB2RSRTVH EAN/GTIN: 4012802123302 |
| |
|
| | |
| FAG 3200 BB2RSRTVH Schrägkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite14 mm Innen 10 mm Außen 30 mm Breite 14 mm Gewicht 0,053 kg EAN 4012802123302 Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Anordnung Standardausführung Dichtung beidseitig Lippendichtung Außenring ohne Flansch/Nut Druckwinkel 25 Grad Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl
SCHKG 3200 BB2RSRTVH ID 10mm AD 30mm Breite14mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3200 BB2RSRTVH | Werksnummer: | 10102001 | Länge netto mm: | 0,45 | Breite netto mm: | 0,45 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,053000 | Gewicht brutto Kg: | 0,053000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SCHKG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,53* | € 23,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,68* | € 24,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,80* | € 25,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,9228* | € 26,6228* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,65* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|