Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 3200-BB-2RSR-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1023200-BB-2RSR-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0390655880000
EAN/GTIN:
     4054366391506
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schrägkugellager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Schraegkugellager 3200-BB-2RSR-TVH Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 14 mm, 3200-BB-2RSR-TVH, 0390655880000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
816
1
€ 5,99*
ab € 17,43*
€ 23,52*
2 Tage
816
1
€ 7,90*
ab € 17,47*
€ 23,55*
2 Tage
492
1
€ 4,90*
ab € 18,48*
€ 24,82*
1
€ 4,95*
ab € 19,8328*
€ 26,4528*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,56*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.