Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049273 Herst.-Nr.: 26586LS0 EAN/GTIN: 4005176486357 |
| |
|
| | |
| Grohe Bsta RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 CU 90cm 3 Strahlart o DF-Begr moon white bestehend aus: Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26550) · mit Wandhaltern aus Metall · Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28388) · EasyReach Ablage · DreamSpray · Long-Life Shine Oberfläche · FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konso Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26586LS0 | Werksnummer: | 6000579414 | Länge netto mm: | 1025,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 1,915000 | Gewicht brutto Kg: | 1,915000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Brausestangenset | Ausfuehrung: | Ablage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 109,31* | € 136,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,47* | € 142,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 121,78* | € 150,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 127,29* | € 157,00* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,33* | € 157,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|