Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Brausest.-set RSH 130 SmartActive Cube 26586 900mm Ablage moon white/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Rainshower Smartactive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartactive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartactive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower Smartactive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000579414
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26586LS0
EAN/GTIN:
     4005176486357
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
mit 3 Strahlarten · bestehend aus: Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26550) · Brausestange 900 mm · mit Wandhaltern aus Metall · Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28388) · EasyReach Ablage · DreamSpray · StarLight Oberfläche · FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher · TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung · SpeedClean Antikalk-System · innenliegende separate Wasserführung · Twistfree gegen Verdrehen des BrauseschlauchsWeitere technische Eigenschaften:· Grundfarbe: weiß· Höhenverstellbare Befestigungspunkte: Ja· Länge der Duschstange: 930mm· Länge Duschschlauch: 1750mm· Mit Ablage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Gleit- und Scharnierstück: Ja· Mit Handbrause: Ja· Mit Schlauch: Ja· Mit Seifenschale: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: Duschsystem, brausestange grohe 90 cm, brausestange grohe, brausestange 90 cm, 0116250651502, Brausegarnitur, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,31*
€ 136,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,47*
€ 142,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,78*
€ 150,69*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,29*
€ 157,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 157,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26584000
ab € 106,48*
Ähnlich
Grohe
26587000
ab € 108,83*
Ähnlich
Grohe
27137000
ab € 20,46*
Ähnlich
Grohe
26586000
ab € 108,83*
Ähnlich
Grohe
45130000
ab € 17,13*
Ähnlich
Grohe
26335000
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.