Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87189083
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26584000
EAN/GTIN:
     4005176486296
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Flexischlauch
Ja
Größe (1. Kopf)
130 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26586LS0
ab € 108,87*
Ähnlich
Grohe
26587000
ab € 109,22*
Ähnlich
Grohe
27137000
ab € 20,44*
Ähnlich
Grohe
26586000
ab € 109,06*
Ähnlich
Grohe
45130000
ab € 17,12*
Ähnlich
Grohe
26335000
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.