Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 72801670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 72801670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
HANSGROHE 72801670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
HANSGROHE 72801670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
HANSGROHE 72801670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
HANSGROHE 72801670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
Artikel-Nr.:
     1955B-4040046540
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72801670
EAN/GTIN:
     4059625255414
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit sBox mattschwarz ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch schließen der Armatur · Quick-Conne
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72801670
Werksnummer:
6000646989
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,510000
Gewicht brutto Kg:
4,510000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Spültischmischer
Ausfuehrung:
2jet Ausziehbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 351,50*
€ 417,58*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,66*
€ 429,40*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,15*
€ 458,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,01*
€ 462,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 393,31*
€ 463,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,44*
€ 545,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,43*
€ 497,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 282,35*
Ähnlich
Hansgrohe
71821000
ab € 226,36*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 195,45*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 351,05*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 236,00*
Ähnlich
Hansgrohe
72803800
ab € 306,60*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 307,19*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 264,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72801800
ab € 341,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.