Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 27687000 Showerpipe Croma E 280 Croma E 280 1jet mit Wannenthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 27687000 Showerpipe Croma E 280 Croma E 280 1jet mit Wannenthermostat
HANSGROHE 27687000 Showerpipe Croma E 280 Croma E 280 1jet mit Wannenthermostat
HANSGROHE 27687000 Showerpipe Croma E 280 Croma E 280 1jet mit Wannenthermostat
Artikel-Nr.:
     1955B-4040046397
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27687000
EAN/GTIN:
     4059625196038
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
HG Showerpipe Croma E 280 1jet chrom mit Wannenthermostat besteht aus: Kopfbrause · Handbrause · Wannenthermostat · Brauseschlauch · Handbrausehalterung · Brausestange Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 x 170 mm Strahlart Kopfbrause: RainAir Oberfläche Strahlscheibe: chrom Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
27687000
Werksnummer:
6000646634
Länge netto mm:
1530,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
10,460000
Gewicht brutto Kg:
10,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Showerpipe
Ausfuehrung:
1jet mit Wannenthermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 720,24*
€ 840,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,18*
€ 884,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,83*
€ 888,04*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 786,46*
€ 914,31*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,20*
€ 923,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,26*
€ 1.098,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,16*
€ 1.050,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,21*
€ 990,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,57*
€ 970,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,20*
€ 914,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27185000
€ 468,42*
Ähnlich
Hansgrohe
27630000
€ 650,37*
Ähnlich
Hansgrohe
27660000
€ 689,70*
Ähnlich
Hansgrohe
27223000
€ 608,37*
Ähnlich
Hansgrohe
27222000
€ 433,48*
Ähnlich
Hansgrohe
27224000
€ 363,51*
Ähnlich
Hansgrohe
26792000
€ 859,11*
Ähnlich
Hansgrohe
26793000
€ 616,57*
Ähnlich
Hansgrohe
26790000
€ 651,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.