Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943432
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26793000
EAN/GTIN:
     4011097806280
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Schieber
- Kopfbrause Croma 280
- Brausekopfgröße: 280 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 10 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- schwenkbarer Brausearm
- Brausearmlänge: 400 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause
- Wasseranschluß: Isiflex Brauseschlauch 0,80 m
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Brauseschlauch B 80 cm (# 28278000)
- Kopfbrause 280 1jet (# 26220000)
- Handbrause Multi (# 26800400)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 616,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,57*
€ 733,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,58*
€ 730,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,70*
€ 692,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27185000
€ 468,42*
Ähnlich
Hansgrohe
27630000
€ 650,37*
Ähnlich
Hansgrohe
27660000
€ 689,70*
Ähnlich
Hansgrohe
27687000
€ 840,12*
Ähnlich
Hansgrohe
27223000
€ 608,37*
Ähnlich
Hansgrohe
27222000
€ 433,48*
Ähnlich
Hansgrohe
27224000
€ 363,51*
Ähnlich
Hansgrohe
26792000
€ 859,11*
Ähnlich
Hansgrohe
26790000
€ 651,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.