Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma Select S Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944480
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26792000
EAN/GTIN:
     4011097801698
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Schieber
- Kopfbrause Croma 280
- Brausekopfgröße: 280 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,4 bar/max. 10 bar
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brauseschlauch 200 cm (# 28274000)
- Handbrause Multi (# 26800400)
- Kopfbrause 280 1jet (# 26220000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,14*
€ 989,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,31*
€ 979,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,55*
€ 933,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,89*
€ 901,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,46*
€ 849,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27630000
ab € 544,77*
Ähnlich
Hansgrohe
27223000
ab € 517,36*
Ähnlich
Hansgrohe
27222000
ab € 374,38*
Ähnlich
Hansgrohe
27224000
ab € 307,51*
Ähnlich
Hansgrohe
26793000
ab € 520,85*
Ähnlich
Hansgrohe
26790000
ab € 560,39*
Ähnlich
Hansgrohe
27185000
ab € 389,52*
Ähnlich
Hansgrohe
27687000
ab € 696,66*
Ähnlich
Hansgrohe
27660000
ab € 571,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.