Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940109035030 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 30/2


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 880940109035030 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 30/2
SPAX 880940109035030 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 30/2
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997443
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940109035030
EAN/GTIN:
     4003530006128
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x30/25-Z Stahl galv.verz. WIROX 200St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 30/25-Z VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.010· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940109035030
Werksnummer:
8000227583
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001390
Gewicht brutto Kg:
0,001390
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 30/25-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
158400
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0145*
€ 0,021*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0222*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0175*
€ 0,0251*
Lager 1955
2200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0321*
7 Tage
1540
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0231*
€ 0,0328*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 6,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1031010751005
ab € 0,2247*
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00963*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0106*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0216*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00965*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0242*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.