Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOS 170040 Vliestuch ELOS-Saugfix L380xB265ca.mm weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ELOS 170040 Vliestuch ELOS-Saugfix L380xB265ca.mm weiß
ELOS 170040 Vliestuch ELOS-Saugfix L380xB265ca.mm weiß
ELOS 170040 Vliestuch ELOS-Saugfix L380xB265ca.mm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996289
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     170040
EAN/GTIN:
     4260476050220
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Vliestuch ELOS-Saugfix L380xB265ca.mm weiß ELOS fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch · bedenkenlos für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Leichtöl · Einsatzbereiche: Lebensmittelbereich, Leichtöl, Wasser, FetteWeitere technische Eigenschaften:· Material: 85% Zellstoff / 15% Ethylen-Vinylacetat
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
170040
Werksnummer:
9000469095
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
335,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
3,560000
Gewicht brutto Kg:
3,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
L270xB380ca.mm
Produktart:
Vliestuch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
324
€ 7,50*
ab € 32,09*
€ 47,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,59*
€ 59,92*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,03*
€ 61,64*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,87*
€ 66,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,75*
€ 67,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,07*
€ 79,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,68*
€ 78,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,21*
€ 76,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,58*
€ 74,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,58*
€ 73,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,75*
€ 59,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,0995* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,88*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,94*
Zubehör
Elos
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.