Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch ELOS-Saugfix L380xB265ca.mm weiß ELOS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469095_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469095_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000469095
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     170040
EAN/GTIN:
     4260476050220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch · bedenkenlos für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Leichtöl · Einsatzbereiche: Lebensmittelbereich, Leichtöl, Wasser, FetteWeitere technische Eigenschaften:· Material: 85% Zellstoff / 15% Ethylen-Vinylacetat
Weitere Informationen:
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
500 Blatt
Farbe:
weiß
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
265 mm
Marke:
ELOS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
324
€ 7,50*
ab € 32,09*
€ 47,57*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,59*
€ 59,92*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,03*
€ 61,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,87*
€ 66,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,75*
€ 67,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,92*
€ 71,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,84*
€ 71,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,98*
€ 69,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,86*
€ 67,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,73*
€ 66,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,59*
€ 53,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,08918* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,88*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,94*
Zubehör
Elos
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.