Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch ELOS-Saugfix L380xB265ca.mm weiß ELOS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469095
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     170040
EAN/GTIN:
     4260476050220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch · bedenkenlos für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Leichtöl · Einsatzbereiche: Lebensmittelbereich, Leichtöl, Wasser, FetteWeitere technische Eigenschaften:· Material: 85% Zellstoff / 15% Ethylen-Vinylacetat
Weitere Informationen:
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
500 Blatt
Farbe:
weiß
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
265 mm
Marke:
ELOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
516
€ 7,50*
ab € 31,97*
€ 47,06*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 44,69*
€ 59,36*
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 46,27*
€ 61,43*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 66,12*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 49,36*
€ 66,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,43*
€ 73,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,93*
€ 72,51
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 60,92*
€ 72,49
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,88*
€ 70,07
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 58,87*
€ 70,06
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 58,85*
€ 70,03
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 58,84*
€ 70,02
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,64*
€ 68,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,82*
€ 66,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,27*
€ 55,06
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,14*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,93*
Zubehör
Elos
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.