Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 3000256348 Türschließerset TS 1500 N weiß 9016 EN 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 3000256348 Türschließerset TS 1500 N weiß 9016 EN 3-4
GEZE 3000256348 Türschließerset TS 1500 N weiß 9016 EN 3-4
GEZE 3000256348 Türschließerset TS 1500 N weiß 9016 EN 3-4
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981997
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
TS-Set TS 1500 N weiß 9016 EN 3-4 bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar Normalgestänge passend für TS 1500 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3000256348
Werksnummer:
3000256348
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 3-4
Produktart:
Türschließerset
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 37,82*
€ 50,36*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 39,03*
€ 51,42*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 40,38*
€ 53,15*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 53,77*
2 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 43,63*
€ 57,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256356
ab € 48,13*
Ähnlich
GEZE
3000256347
ab € 37,16*
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 54,80*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,20*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,08*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 75,43*
Ähnlich
GEZE
3000256359
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.