Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 1500 N silber EN 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256347_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256347_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256347
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar Normalgestänge passend für TS 1500 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 37,16*
€ 49,09*
2 Tage
44
1
€ 5,50*
ab € 39,33*
€ 51,53*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 40,36*
€ 53,26*
2 Tage
44
2
Frei Haus
ab € 39,29*
€ 53,88*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 44,07*
€ 59,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256356
ab € 48,13*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 37,82*
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 54,80*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 55,20*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,08*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 75,43*
Ähnlich
GEZE
3000256359
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.