Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 867 ANT Briefkasten Amsterdam Höhe 320 mm Breite 377 mm Tiefe 115 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER 867 ANT Briefkasten Amsterdam Höhe 320 mm Breite 377 mm Tiefe 115 m
BURG-WÄCHTER 867 ANT Briefkasten Amsterdam Höhe 320 mm Breite 377 mm Tiefe 115 m
BURG-WÄCHTER 867 ANT Briefkasten Amsterdam Höhe 320 mm Breite 377 mm Tiefe 115 m
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981674
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     867 ANT
EAN/GTIN:
     4003482273104
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten
Briefkasten Ams.867 ANT H.320mm B.377mm T.115mm anth.STA DIN C4 BURG-WÄCHTER geräumiges Modell im Querformat · aus verzinktem Stahlblech · mit Kippdach und Top-Einwurf · nach EN 13724 · Einwurf Format: C4 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
867 ANT
Werksnummer:
3000250531
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
335,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
3,160000
Gewicht brutto Kg:
3,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
Höhe 320 mm Breite 377 mm Tiefe 115 mm
Produktart:
Briefkasten
Ausfuehrung:
DIN C4
Weitere Suchbegriffe: briefkasten verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,51*
€ 62,59*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 47,72*
€ 62,66*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 50,42*
€ 65,75*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 51,04*
€ 67,53*
€ 5,95*
ab € 50,99*
€ 68,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 ANT
ab € 46,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
4710 NI
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.