Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Potsdam 877 ANT Briefkasten Anthrazit Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 ANT Briefkasten Anthrazit Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 ANT Briefkasten Anthrazit Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 ANT Briefkasten Anthrazit Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 ANT Briefkasten Anthrazit Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 ANT Briefkasten Anthrazit Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 ANT Briefkasten Anthrazit Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 ANT Briefkasten Anthrazit Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101470386
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POTSDAM 877 ANT
EAN/GTIN:
     4003482293607
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
322 mm
Gewicht
2546 g
Slot-Breite
333 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM 867 ANT
ab € 47,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
4710 NI
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.