Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Ams.867 ANT H.320mm B.377mm T.115mm anth.STA DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER Amsterdam 867 ANT Briefkasten Anthrazit Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Amsterdam 867 ANT Briefkasten Anthrazit Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Amsterdam 867 ANT Briefkasten Anthrazit Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Amsterdam 867 ANT Briefkasten Anthrazit Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Amsterdam 867 ANT Briefkasten Anthrazit Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Amsterdam 867 ANT Briefkasten Anthrazit Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Amsterdam 867 ANT Briefkasten Anthrazit Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     1498-3000250531
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     867 ANT
EAN/GTIN:
     4003482273104
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten
geräumiges Modell im Querformat · aus verzinktem Stahlblech · mit Kippdach und Top-Einwurf · nach EN 13724 · Einwurf Format: C4Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Amsterdam 867 ANT
Farbe:
anthrazit
Höhe:
320 mm
Breite:
377 mm
Tiefe:
115 mm
Einwurfklappe:
DIN C4
Material:
Stahl
Einwurf:
332 x 31 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: briefkasten verzinkt, Briefkästen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,51*
€ 62,59*
Lager 1498
2
€ 5,50*
ab € 47,72*
€ 62,66*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 50,42*
€ 65,75*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 51,04*
€ 67,53*
€ 5,95*
ab € 50,99*
€ 68,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 ANT
ab € 46,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
4710 NI
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.