Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 79476 Zylindervorhangschloss 64TI/40HB63 Schlosskörperbreite 40 mm Titalium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 79476 Zylindervorhangschloss 64TI/40HB63 Schlosskörperbreite 40 mm Titalium
ABUS 79476 Zylindervorhangschloss 64TI/40HB63 Schlosskörperbreite 40 mm Titalium
ABUS 79476 Zylindervorhangschloss 64TI/40HB63 Schlosskörperbreite 40 mm Titalium
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981115
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79476
EAN/GTIN:
     4003318794766
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylindervorhangschloss 64TI/40HB63 Schlosskörper-B.40mm Titalium verschschl.ABUS Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
eClassID:
23200106
HerstellerNr:
79476
Werksnummer:
3000280014
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schlosskörperbreite 40 mm
Produktart:
Zylindervorhangschloss
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,77*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 6,79*
1 Tag
55
1
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,09*
3 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 7,44*
Lager 1955
55
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
56352
ab € 7,36*
Ähnlich
ABUS
79469
ab € 3,33*
Ähnlich
ABUS
54579
ab € 5,09*
Ähnlich
ABUS
79475
ab € 4,46*
Ähnlich
ABUS
56209
ab € 8,03*
Ähnlich
ABUS
79479
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.