| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-198179 Herst.-Nr.: 79476 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einsatz bei 20 und 25?mm Absicherung von kleineren Werten/ Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko. Zur Abschicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc. Technologie: Ab 30?mm massiver Schlosskörper aus TITALIUM Spezialaluminium und Spezialstahlbügel mit NANO-Protect Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, TITALIUM-VORHANGS.64, 4.00E+12, 79476, 64TI/40HB63, 64TI40HB63, 4.00E+11, TITALIUM, 3000280014 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 6,77* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 6,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,30* | € 7,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,57* | € 7,44* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|