Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE RHÖNA 870293 Flaschendruckminderer Base Control Argon / CO?? 200 bar mit Ven


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GCE RHÖNA 870293 Flaschendruckminderer Base Control Argon / CO?? 200 bar mit Ven
GCE RHÖNA 870293 Flaschendruckminderer Base Control Argon / CO?? 200 bar mit Ven
GCE RHÖNA 870293 Flaschendruckminderer Base Control Argon / CO?? 200 bar mit Ven
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981038
Hersteller:
     GCE Rhöna
Herst.-Nr.:
     870293
EAN/GTIN:
     8592346666610
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
Flaschendruckminderer BaseControl Argon/CO? 200bar m.Ventil 24l/min GCE RHÖNA nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Überwurfmutter
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
870293
Werksnummer:
1201711715
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,170000
Gewicht brutto Kg:
1,170000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Argon / CO?
Produktart:
Flaschendruckminderer
Ausfuehrung:
24 l/min
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
173
1
€ 5,99*
ab € 29,34*
€ 37,85*
Lager 1955
231
1
€ 5,99*
ab € 29,60*
€ 37,92*
1
€ 5,95*
ab € 28,98*
€ 38,21*
5 Tage
231
1
€ 8,90*
ab € 31,153*
€ 39,803*
4 Tage
231
1
€ 4,99*
ab € 30,76*
€ 39,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
062054
ab € 581,66*
Sonstiges
GYS
Y724182
ab € 1.396,22*
Sonstiges
GYS
078635
ab € 967,05*
Sonstiges
GYS
079250
ab € 1.154,24*
Sonstiges
GYS
065482
ab € 841,85*
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14037620
ab € 59,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.