Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T-Mit Zub.m.Zub.40-320 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152886
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     079250
EAN/GTIN:
     3154020079274
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 470mm · Länge: 770mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Draht-Ø: 0,6-1,2mm · Gewicht: 46,5kg · Mobilität: auf Rollen · Schutzart: IP21 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 320A · Bauart: Kompaktanlage · Höhe: 790mm · Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand · Drahtvorschub: halbautomatisch · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Leistungsaufnahme: max.11160W · Leerlaufspannung: 64V
Weitere Informationen:
Modell:
MULTIWELD 320T
Schweißstrombereich:
40-320 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
240 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
200 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
mit Zubehör
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, mag-schweißgerät gys, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.163,83*
€ 1.214,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,28*
€ 1.215,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,33*
€ 1.216,72*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.210,26*
€ 1.253,07*
Lager 1319
2
Frei Haus
ab € 1.658,61*
€ 1.765,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,55*
€ 2.101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,39*
€ 2.081,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.723,14*
€ 2.050,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,98*
€ 1.987,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,61*
€ 1.973,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.