Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD FV 220M m.Zub.30-220 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152881
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     065482
EAN/GTIN:
     3154020065482
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät gys
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: einphasige Stromquelle, welche die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und E-Hand (MMA) vereint · dank der FV-Funktion (Flexible Voltage) ist der Betrieb an Spannungsquellen zwischen 85 und 265 V möglich · das intuitive Bedienfeld beinhaltet zwei Digitalanzeigen zur schnellen und präzisen Einstellung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 470mm · Länge: 770mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Antrieb: 4 Rollengetriebe · Draht-Ø: 0,6-1,0mm · Gewicht: 32kg · Mobilität: auf Rollen · Schutzart: IP23 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 220A · Bauart: Kompaktanlage · Höhe: 790mm · Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand · Drahtvorschub: halbautomatisch · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leerlaufspannung: 75V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
30-220 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
160 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
120 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
F
Ausführung:
mit Zubehör
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 844,43*
€ 884,64*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 873,70*
€ 914,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 878,36*
€ 915,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 854,95*
€ 919,46*
Lager 1319
2
Frei Haus
ab € 1.200,48*
€ 1.284,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,16*
€ 1.528,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,53*
€ 1.515,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.254,42*
€ 1.492,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,70*
€ 1.446,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,58*
€ 1.435,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,48*
€ 1.428,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 8,84*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,09*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 3,86*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.