Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3772072 Outdoor Thermohemd Gr. 5XL kornblumenblau/marine Outdoor Thermohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3772072 Outdoor Thermohemd Gr. 5XL kornblumenblau/marine Outdoor Thermohe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885259
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3772072
EAN/GTIN:
     4030913989006
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Planam 3772072 Outdoor Thermohemd Gr. 5XL kornblumenblau/marine Outdoor Thermohemd kornblumenblau/marine 5XL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3772072
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,000000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,03
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblumenblau/marine
Groesse:
5XL
Weitere Suchbegriffe: thermohemd 5xl, thermohemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,93*
€ 92,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,84*
€ 95,52*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,82*
€ 98,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.