Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3772048 Outdoor Thermohemd Gr. M kornblumenblau/marine Outdoor Thermohemd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3772048 Outdoor Thermohemd Gr. M kornblumenblau/marine Outdoor Thermohemd
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885253
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3772048
EAN/GTIN:
     4030913988948
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Planam 3772048 Outdoor Thermohemd Gr. M kornblumenblau/marine Outdoor Thermohemd kornblumenblau/marine M
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3772048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,000000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,03
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblumenblau/marine
Groesse:
M
Weitere Suchbegriffe: thermohemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,27*
€ 48,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,57*
€ 51,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 53,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.