Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3770040 Outdoor Thermohemd Gr. XS schiefer/zink Outdoor Thermohemd schief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3770040 Outdoor Thermohemd Gr. XS schiefer/zink Outdoor Thermohemd schief
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885227
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3770040
EAN/GTIN:
     4030913988689
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Planam 3770040 Outdoor Thermohemd Gr. XS schiefer/zink Outdoor Thermohemd schiefer/zink XS
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3770040
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,000000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,03
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schiefer/zink
Groesse:
XS
Weitere Suchbegriffe: thermo hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.