Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 45370 Sekundenkleber blitzschnell MINIS Gel 3x 1g farblos Tube UHU gelarti


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU 45370 Sekundenkleber blitzschnell MINIS Gel 3x 1g farblos Tube UHU gelarti
UHU 45370 Sekundenkleber blitzschnell MINIS Gel 3x 1g farblos Tube UHU gelarti
UHU 45370 Sekundenkleber blitzschnell MINIS Gel 3x 1g farblos Tube UHU gelarti
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847260
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45370
EAN/GTIN:
     4026700453706
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
UHU 45370 Sekundenkleber blitzschnell MINIS Gel 3x 1g farblos Tube UHU gelartig · extrem stark · schnell und kurzfristig korrigierbar · ideal für poröse Materialien und senkrechte Oberflächen · spülmaschinenfest und wasserresistent · die original versie
Weitere Informationen:
eClassID:
23330105
HerstellerNr:
45370
Werksnummer:
4000353355
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sekundenkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,39*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,99*
€ 4,40*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 4,70*
8 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 4,72*
Lager 1955
164
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.