| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976846311 Herst.-Nr.: 214218RO EAN/GTIN: 4007140384324 |
| |
|
| | |
| RUKO 214218RO Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.6-10mmx0,1mm HSS 41tlg.Ku.-Kass.RUKO DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bo Weitere Informationen: | | eClassID: | 21131913 | HerstellerNr: | 214218RO | Werksnummer: | 4000602994 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiralbohrersatz | Ausfuehrung: | HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,70* | € 108,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,33* | € 108,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,81* | € 109,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,07* | € 113,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|