| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000602994 Herst.-Nr.: 214218RO EAN/GTIN: 4007140384324 |
| |
|
| | |
| DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · für Stahl, Guss, NE-MetalleWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen Weitere Informationen: | | Schneidstoff: | Schneidstoff | Nenn-Ø: | Nenn-Ø | steigend um: | steigend um mm | Inhalt: | Inhalt | Typ: | Typ | Beschichtung: | Beschichtung | Verpackung: | Verpackung | Norm: | Norm | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,70* | € 108,73* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,33* | € 108,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,81* | € 109,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,07* | € 113,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|