Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY 23644-4 Kombipilotenjacke 4 in 1 ROGNAN Größe XXL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY 23644-4 Kombipilotenjacke 4 in 1 ROGNAN Größe XXL marine
NORWAY 23644-4 Kombipilotenjacke 4 in 1 ROGNAN Größe XXL marine
NORWAY 23644-4 Kombipilotenjacke 4 in 1 ROGNAN Größe XXL marine
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805060
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23644-4
EAN/GTIN:
     4025888247312
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotjacke ROGNAN 4-in-1 Gr.XXL marine NORWAY Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
23644-4
Werksnummer:
8000143320
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
50,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pilotenjacke
Ausfuehrung:
marine
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 30,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,94*
€ 30,78*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,42*
€ 31,07*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 23,65*
€ 31,44*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 25,21*
€ 33,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.