Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Softshelljacke ALPHA Größe XXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE Softshelljacke ALPHA Größe XXL schwarz
ELYSEE Softshelljacke ALPHA Größe XXL schwarz
ELYSEE Softshelljacke ALPHA Größe XXL schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805032
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20001-4
EAN/GTIN:
     4025888185423
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshelljacke ALPHA Gr.XXL schwarz ELYSEE Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivät: 1000 g/m²/24h · hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · aufwändige Innenverarbeitung · verstellbarer Kragenabschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
20001-4
Werksnummer:
8000141369
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
100,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Softshelljacke
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,50*
€ 32,81*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 25,06*
€ 33,08*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,74*
€ 33,49*
2 Tage
14
€ 5,59*
ab € 26,24*
€ 34,00*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 27,40*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.