| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976805029 Herst.-Nr.: 20001-1 EAN/GTIN: 4025888185393 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke ALPHA Gr.M schwarz ELYSEE Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivät: 1000 g/m²/24h · hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · aufwändige Innenverarbeitung · verstellbarer Kragenabschluss Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 20001-1 | Werksnummer: | 8000141366 | Länge netto mm: | 360,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Softshelljacke | Ausfuehrung: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,37* | € 31,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,05* | € 31,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 27,01* | € 33,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,89* | € 33,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,17* | € 34,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|