| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976801709 Herst.-Nr.: 14390001 EAN/GTIN: 4260766260995 |
| |
|
| | |
| Hautschutzcreme PHYSIO UV 50 PLUS 100ml UV 50 PLUS Tube PHYSIODERM extra wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze), bei Schweißarbeiten und beim Umgang mit Photosensibilisatoren · gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit sehr hohem Schutz (LSF 50+) · Weitere Informationen: | | eClassID: | 40030101 | HerstellerNr: | 14390001 | Werksnummer: | 9000473478 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hautschutzcreme | Ausfuehrung: | LSF 50+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,07* | € 8,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,07* | € 10,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,77* | € 12,63* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,46* | € 13,46* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,53* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0946* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|