| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000473478 Herst.-Nr.: 14390001 EAN/GTIN: 4260766260995 |
| |
|
| | |
| extra wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze), bei Schweißarbeiten und beim Umgang mit Photosensibilisatoren · gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit sehr hohem Schutz (LSF 50+) · zieht schnell ein · mit Vitamin E · parfüm- und duftstofffrei · Anwendung: vor der Arbeit bzw. vor der intensiven Lichtexposition gleichmäßig auf die saubere trockene Haut auftragen, großzügig auftragen, da geringe Mengen nur einen geringen Schutz bieten, eine Erneuerung der Schutzschicht (erneutes Auftragen) alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvollWeitere technische Eigenschaften:· Reinigungsbereich: gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung Weitere Informationen: | | Gebinde: | Tube | Inhalt: | 100 ml | Marke: | PHYSIODERM | Ausführung: | LSF 50+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, sonnenschutz creme, sonnenschutz-creme lsf 50, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,08* | € 9,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,08* | € 10,34* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,78* | € 12,63* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,39* | € 13,44* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,53* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0708* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|