Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec BE-391-01 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec BE-391-01 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm orange
Skylotec BE-391-01 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm orange
Skylotec BE-391-01 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm orange
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796061
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     BE-391-01
EAN/GTIN:
     4030281269496
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Skylotec BE-391-01 INCEPTOR GRX REF Industrie-Kletterhelm orange Der INCEPTOR GRX definiert das Thema Sicherheit neu. Der speziell konstruierte EPS-Kern und die Helmschale aus PC/ABS absorbieren besonders hohe Stoßenergie - im Scheitelbereich, wie auch seitlich. Größtmögliche Belüftungslöcher und der ergonomische EPS-Thorax sorgen für herausragenden Tragekomfort. Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm. Der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, denn er rastet sicher und selbsttätig ein. Das Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots erlauben das Anbringen von Zubehörteilen. Alle innen liegenden Polsterungen sowie der Kinnriemen sind austauschbar und können ersetzt oder ausgetauscht werden. - Größtmögliche Belüftungslöcher - Ausgestattet mit Kinnriemen CHIN-X 250 für die Anwendung nach EN 397 EN 397:2012+A1:2012 - EN 12492:2012 (Voraussetzung: Kinnriemen CHIN-X 500) - Reflektierend für eine erhöhte Sichtbarkeit im Dunkeln
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-11-01
Werksnummer:
BE-391-01
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,469000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,469000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,89*
€ 94,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 180,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.