| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976796056 Herst.-Nr.: BE-390-03 EAN/GTIN: 4030281299288 |
| |
|
| | |
| Skylotec BE-390-03 INCEPTOR GRX Industrie-Kletterhelm blau Der Helm INCEPTOR GRX sorgt für höchstmögliche Sicherheit. Dank EPS-Thorax und der Schale aus PC/ABS absorbiert der Helm besonders hohe Stoßenergie im Scheitel- und Seitenbereich. Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm. Der Kinnriemen ist mit einem Magnetverschluss ausgestattet, welcher einfach zu öffnen und zu schließen ist. Das Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots erlauben das Anbringen von Zubehörteilen. Alle innen liegenden Polsterungen sowie der Kinnriemen sind austauschbar und können dadurch gereinigt oder ersetzt werden. Der INCEPTOR GRX ist in 6 verschiedenen Farben, sowohl in offener Form mit Belüftungslöcher als auch in geschlossener Form erhältlich. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-11-01 | Werksnummer: | BE-390-03 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,469000 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,469000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm skylotec blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau |
| | |
| |