Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec BE-048 HELMET CAP aus Fleece Helmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec BE-048 HELMET CAP aus Fleece Helmhaube
Skylotec BE-048 HELMET CAP aus Fleece Helmhaube
Skylotec BE-048 HELMET CAP aus Fleece Helmhaube
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796023
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     BE-048
EAN/GTIN:
     4030281067931
Suchbegriffe:
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube
Helmmütze
Kälteschutzhaube
Skylotec BE-048 HELMET CAP aus Fleece Die wärmende Helmhaube HELMET CAP mit hochwertiger Gore-Windstopper-Ausstattung ist aus weichem Fleece gefertigt. Sie sitzt wie eine zweite Haut, schützt auch die Ohren zuverlässig vor Kälte und passt perfekt unter Helme wie den INCEPTOR GRX.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-01-90
Werksnummer:
BE-048
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,033000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,53*
€ 50,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,30*
€ 96,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.