Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 00887810-46 Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Größe 46 schwarz Waterpro


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 00887810-46 Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Größe 46 schwarz Waterpro
ELTEN 00887810-46 Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Größe 46 schwarz Waterpro
ELTEN 00887810-46 Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Größe 46 schwarz Waterpro
Artikel-Nr.:
     1955B-39976727590
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     8000029261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Gr.46 schwarz Waterproof-Rindleder nach EN ISO 17249 · S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC · Form C · Stahlkappe · Obermaterial: Waterproof-Rindleder · Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · grobstollige PU/PU Sohle HERCULES · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung
Weitere Informationen:
Werksnummer:
8000029261
Gewicht netto Kg:
3,400000
Gewicht brutto Kg:
3,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 181,45*
€ 215,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,58*
€ 212,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 170,61*
€ 203,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 162,77*
€ 193,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 145,43*
€ 173,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.